スライド式 カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
7,028件の「スライド式 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニドラフト」、「排気 チャンバー」、「塗装 ブース 卓上」などの商品も取り扱っております。
のぞき窓 保護カバー付 NM-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング1位
MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 保護カバー付 NM-Pシリーズ
ヘルールに取り付けるのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NM】のぞき窓をベースに、スライド式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。
高さ(mm)20
1個
23,980税込26,378
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スライド式化粧カバー ミヤコランキング2位
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。 パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。
付属品ステンレスビス材質SUS430
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ファンユニット サンプラテックランキング4位
サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライド式マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
本体は面付けタイプで、インセット扉、かぶせ扉のどちらにも使えます。 ステンレスカバー付で優美なデザインです。
吸着力(N)10.8質量(g)28.5材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)アズワン品番64-6787-32
1個
639税込703
当日出荷

風防代わりにできるてんびんカバーです。 コードを通すための穴が1か所開いています。 風がおきにくいスライド式の扉です。
材質アクリル寸法(mm)350×350×350
1個
18,980税込20,878
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップ
カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷


1個
1,698税込1,868
当日出荷

ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。
高さ(mm)20.5
1個
26,980税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。
サイズA4判S型仕様スライド式とじ具エスコ品番EA762CB-20寸法(mm)225×7×307収容数20枚(2mm厚)
1個
570税込627
翌日出荷

アズワン簡易型フード
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620税込41,382
当日出荷

玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)分野設備・機械
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


これは便利!結束部の高さに合わせてカバーがスライドできます。 結束後に取り付けられます。(作業が容易)
規格中型(角)ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5、:、:、:
1セット(10個)
789税込868
翌々日出荷

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)質量(kg)21.2
1個
218,000税込239,800
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースに、蝶番式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-P】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
高さ(mm)44
1個
49,980税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TKG18-8湯煎式フードウォーマー、ロイヤル陶器製角ガストロノームパン1/1サイズ、ロイヤル陶器製角ガストロノームパン1/3サイズ×3個組など、ガストロノーム規格1/1サイズに合わせてご使用できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×340×190内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×305×175TKG品番9-1625-1001TKG品番(2017)6-1442-1001
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷